hdmi 中継アダプタのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
166件の「hdmi 中継アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hdmi lan ケーブル 変換」、「HDMIブースター」、「HDMI オスメス変換」などの商品も取り扱っております。
HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタです。 複数のケーブルをつないで延長できます。 コネクタをオスからメスへ変換するジェンダーチェンジャーの用途としても使用可能。 経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
オス形状 - メス形状 HDMI(Type-A19pin) 適合機種 ケーブル:HDMIオスコネクタ(HDMIタイプ19ピンAオス)を持つHDMIケーブル ブラック コネクタ形状 HDMI(Type-A19pin)メス-HDMI(Type-A19pin)メス プラグ 金メッキ 変換タイプ メス - メス
1個
699 税込769
当日出荷

最大40mまで延長可能!お持ちのHDMIケーブルを中継・延長できるコンパクトサイズのHDMI延長アダプタ。 HDMIケーブルを中継・延長するアダプタです。 接続しても邪魔になりにくいコンパクトサイズです。 HDMIケーブル2本を接続し、最大40mまで延長が可能です。 ※入力側は20m以下のHDMIケーブルをご使用下さい。20mを超えると動作が不安定になる、または動作しない場合があります。 接続する機器のHDMI端子からの電力で動作するため、外部電源は不要です。 ※一部のHDMI機器では、電力が十分に得られず本製品が正しく動作しない場合があります。その場合は、本体側面のUSB[MicroB]端子にパソコンもしくは、5V0.5A以上のACアダプタから給電してご使用下さい。 ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。 ARC(Audio Return Channel)に対応しています。 HDCP2.0に対応しています。
コネクタ形状 HDMIタイプA(19pin)メス/電源端子:USB[microB]メス 対応 【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したパソコン・タブレット等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載した液晶テレビ・ディスプレイ・プロジェクター等 保証期間 6カ月間
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

お手持ちのHDMIケーブルを延長できる!長さ5mまで中継可能なHDMI端子(タイプA)中継アダプタ。
ブラック コネクタ形状 HDMI(タイプA)メス-HDMI(タイプA)メス 対応解像度 4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

サンワダイレクト中継アダプタ
2本のHDMIケーブルがあれば、中継・延長して使用することができるアダプタです。Premium対応HDMIケーブルを使用する場合 解像度最大4K/60Hz対応(500-HDMI018-75を2本使用する場合に最長で15mの長さまで対応)。電源不要 簡単接続 HDMI機器からのバスパワーで動作するので接続が簡単※まんいち、HDMI機器からの電力供給が少ない場合にはUSB-microUSBケーブルでの給電も可能
ブラック コネクタ形状 HDMIタイプAメス - HDMIタイプAメス 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約60×26×15 ポート (補助給電ポート)microUSB Bコネクタ メス 取扱説明書 なし 対応解像度 最大4K/60Hz メス形状 HDMIタイプA 変換タイプ メス - メス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

HDMIケーブルの中継アダプタ(延長アダプタ)です。 複数のHDMIケーブルをつないで延長できます。 コネクタをオスからメスへ変換する用途(ジェンダーチェンジャー)にも使用できます。
ブラック メス形状 HDMI(タイプA 19ピン) 変換タイプ オス - メス
1個
699 税込769
当日出荷

お手持ちのHDMIケーブルをお手軽に延長できる!最大5mまで中継可能なHDMI延長アダプターのスリムタイプ。
ブラック コネクタ形状 HDMI(タイプA)メス-HDMI(タイプA)メス 対応解像度 4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。 パッケージ ブリスター+台紙
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中継機能:HDMIデバイス間に配置してHDMI信号を増幅。ビデオ入力側で25m、ビデオ出力側で10mの距離に対応。簡単設置:取付金具が製品に付属、カテゴリ5/6配線インフラ不要。標準的な用途では電源不要。簡単カスタマイズ:10段階レベルのイコライザースイッチ内蔵。ケーブルの長さに応じて信号の増幅レベルを調整可能。長距離伝送:ブースターで1080p(60Hz)のHD解像度をキープ。HDMIを長距離で伝送する場合に解像度が劣化する問題を解決。ITプロのための製品:業務用に適した設計のHDMIエクステンダー。2年間保証と無期限無料技術サポートを提供
用途標準HDMIケーブルでブースターを使用し、ビデオ信号延長のためのネットワークケーブル敷設を回避。教室、オフィス、会議室などのディスプレイ用にHDMI信号を増幅 長さ(mm) 54.2 幅(mm) 42.2 質量(g) 74 出力電流(A) 1 保存温度(℃) -10~80 高さ(cm) 2.6 動作温度(℃) 0~70 コネクタA HDMI (19ピン) コネクタB HDMI (19ピン)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタ。 お手持ちのHDMIケーブルを延長ケーブルとして使用することができます。お手元に2本のHDMIケーブルがあれば、中継・延長して使用できるので新たに長いケーブルを 購入する必要がありません。※2本のケーブルの長さの合計は5m以内にしてください。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
仕様 金メッキPin、金メッキSHELL コネクタ形状 HDMIジャック-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタメス - タイプAコネクタメス) 対応機種 <ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル ※2本のケーブルの長さの合計は5m以内にしてください。 コネクタ HDMIメス-HDMIメス(HDMIタイプAメス-HDMIタイプAメス) RoHS指令(10物質対応) 対応 アダプタタイプ HDMI コネクタタイプ HDMI-HDMI 変換タイプ オス-メス
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

エスエスエーサービスHDMIリピーター
4K映像の場合は最大接続距離15mまで対応します。1080P映像の場合は最大接続距離40mまで延長が可能です。
コネクタ形状 HDMI(メス) - HDMI(メス) HDMI規格 HDMI 1.4b 最大解像度 4K×2K、30Hz 接続長(m) 4K映像(入力側):最大7.5、4K映像(出力側):最大7.5、1080P映像(入力側):最大15、1080P映像(出力側):最大25 変換タイプ メス-メス コネクタ1 HDMI() コネクタ2 HDMI()
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

HDMIメスアダプター同士のカプラーアダプター。2つのHDMIケーブルをつなげて1本のケーブルとして接続、最大20mまで延長が可能
方向 HDMIメスからHDMIメス インターフェース HDMIメス プラグ 金メッキ 解像度 4K/60Hz RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(シェル) PVC
1個ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)中継プラグ
お手持ちのHDMIケーブルを延長できる中継アダプターお手持ちのHDMIケーブルを無駄にすることなく、手軽に延長できるので、新たに長いケーブルを購入する必要がありません。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様 対応機種:HDMI(タイプA)ケーブル。、HDMI規格:HDMI。、コネクター形状:HDMI(タイプA)メス-HDMI(タイプA)メス。、対応音声フォーマット。、・Dolby Digital。、・DTS。、・DVD Audio。、・SACD。、・Multi-channel PCM(24bit/192kHzまで)。、・Dolby Digital Plus。、・Dolby TrueHD。、・DTS-HD High Resolution Audio。、・DTS-HD Master Audio。、外形寸法(幅×高さ×奥行):2 形状 HDMI⇔HDMI
1個
839 税込923
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
対応機種 HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等 シールド 3重シールド ブラック ケーブルタイプ スタンダード コネクタ形状 【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン) 変換タイプ オス-オス 規格 High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証 プラグ ニッケルメッキ ケーブル種類 スタンダード イーサネット対応 対応 フェライトコア なし
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機能 ARC対応/HEC対応/3D対応 プラグ 金メッキ シールド 3重シールド イーサネット対応 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス コネクタ1 HDMI Type-A コネクタ2 HDMI Type-A
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マートTV・スマートスティックにも最適。 イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMIフルスペック対応。 最新ゲーム機・3Dにも対応。
コネクタ形状 HDMIタイプAオス - HDMIタイプAメス 対応機種 レコーダー・PC・テレビ・プロジェクター等 伝送速度(Gbps) 18 機能 ARC/HEC/3D対応/Deep color対応 プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 6 シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 4K2K対応 HDMI規格 ハイスピード ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ メス - オス
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビデオソースから10m離れた場所で4K60Hzの優れた画質を実現。1080p解像度の場合、ビデオソースから35mの延長が可能。外付けACアダプタ不要で目立たない設置が可能。最長35mの延長が可能。標準HDMIケーブル2本と使用。HDCP 2.2をサポート。7.1chサラウンドオーディオに対応
用途標準HDMIケーブルを使用するブースターでビデオ信号延長用にネットワークケーブルを敷設するコストと手間を回避。教室、オフィス、会議室などのディスプレイ用にHDMI信号を増幅 長さ(mm) 56 幅(mm) 46 質量(g) 150 保存温度(℃) -5 ~ 40 高さ(cm) 1.5 動作温度(℃) 0 ~ 35 コネクタA HDMI(19ピン) コネクタB HDMI(19ピン)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

HDMIプラグどうしを中継して接続
ブラック コネクタ形状 HDMIメス - HDMIメス オス形状 HDMI メス形状 HDMI 変換タイプ メス - メス
1個
999 税込1,099
当日出荷

ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
ブラック 規格 High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証 コネクタ形状 【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン) 対応機種 HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等 プラグ 金メッキピン・金メッキプラグ シールド 3重シールド 伝送速度(Gbps) 10.2 ケーブル太さ(mm) 約3.2 対応解像度 最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hz ケーブルタイプ スーパースリム
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。 ケーブル長(m) 2 仕様 3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
689 税込758
当日出荷

HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
シールド 3重シールド 伝送速度(Gbps) 10.2 ケーブルタイプ スタンダード
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)